› Automazione industriale › Reti industriali e informatiche › Adattatori di Interfaccia

Custodia fissa angolo ILCK 03 IA protezione robusta dispositivi elettrici design compatto uso domestico e lavoro

Cod. Rexel ILCK 03 IA
Cod. Produttore CK 03 IA
Cod. EAN 8015747026277

Informazioni principali

  • Tipo: Custodia fissa angolo
  • Materiale: Alta qualità
  • Uso: Industriale e domestico
  • Design: Compatto e funzionale
  • Colore: Neutro
  • Protezione: Ottimale dispositivi
  • Serie: ILCK 03 IA
  • Durabilità: Resistente

Descrizione del prodotto

La ILCK 03 IA è una custodia fissa angolo progettata per garantire una protezione ottimale dei dispositivi elettrici. Realizzata con materiali di alta qualità, questa custodia offre durabilità e resistenza, rendendola ideale per ambienti di lavoro e uso domestico. Il suo design compatto e funzionale permette di ottimizzare lo spazio, mentre il colore neutro si integra facilmente in qualsiasi contesto. Scegli la ILCK 03 IA per un'eccellente soluzione di protezione per i tuoi apparecchi elettrici. Descrizione del produttore: La ILCK 03 IA è una custodia fissa angolo progettata per garantire una protezione ottimale dei dispositivi elettrici. Realizzata con materiali di alta qualità, questa custodia offre durabilità e resistenza, rendendola ideale per ambienti di lavoro e uso domestico. Il suo design compatto e funzionale permette di ottimizzare lo spazio, mentre il colore neutro si integra facilmente in qualsiasi contesto. Scegli la ILCK 03 IA per un'eccellente soluzione di protezione per i tuoi apparecchi elettrici.
Custodia fissa angolo ILCK 03 IA protezione robusta dispositivi elettrici design compatto uso domestico e lavoro
€ 1,10 x 1 pz.
(pz.)