› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori › Connettori Multipolari

CUSTODIA FISSA ANGOLO

Cod. Rexel ILCKA 03 IA
Cod. Produttore CKA 03 IA
Cod. EAN 8015747026932

Informazioni principali

  • Tipo: Custodia fissa angolo
  • Materiale: Alta qualità
  • Protezione: IP/NEMA elevato
  • Applicazione: Industriale
  • Installazione: Compatta versatile
  • Fissaggio: Compatibile vari sistemi
  • Serie: ILCKA 03 IA
  • Resistenza: Condizioni ambientali

Descrizione del prodotto

Il prodotto ILCKA 03 IA è una custodia fissa angolare progettata per garantire una protezione affidabile e duratura dei componenti elettrici. Realizzata con materiali di alta qualità, questa custodia assicura resistenza e protezione contro le condizioni ambientali più impegnative. La sua struttura robusta è ideale per applicazioni industriali e installazioni fisse, offrendo un'ottima protezione superficiale e un grado di protezione elevato secondo le normative IP e NEMA. La forma angolare permette un'installazione compatta e versatile, adattandosi facilmente a diverse configurazioni di impianto. La custodia ILCKA 03 IA è compatibile con vari sistemi di fissaggio e può essere integrata in diversi ambienti grazie alla sua qualità del materiale e alla progettazione resistente. La sua versatilità e affidabilità la rendono una scelta ideale per garantire la sicurezza e l'efficienza degli impianti elettrici, assicurando una protezione efficace dei circuiti e dei componenti collegati. Descrizione del produttore: Il prodotto ILCKA 03 IA è una custodia fissa angolare progettata per garantire una protezione affidabile e duratura dei componenti elettrici. Realizzata con materiali di alta qualità, questa custodia assicura resistenza e protezione contro le condizioni ambientali più impegnative. La sua struttura robusta è ideale per applicazioni industriali e installazioni fisse, offrendo un'ottima protezione superficiale e un grado di protezione elevato secondo le normative IP e NEMA. La forma angolare permette un'installazione compatta e versatile, adattandosi facilmente a diverse configurazioni di impianto. La custodia ILCKA 03 IA è compatibile con vari sistemi di fissaggio e può essere integrata in diversi ambienti grazie alla sua qualità del materiale e alla progettazione resistente. La sua versatilità e affidabilità la rendono una scelta ideale per garantire la sicurezza e l'efficienza degli impianti elettrici, assicurando una protezione efficace dei circuiti e dei componenti collegati.
CUSTODIA FISSA ANGOLO
€ 2,76 x 1 pz.
(pz.)