Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Citofoni /

Cod. Rexel
CMUT9179
Cod. Produttore
UT9179
Cod. EAN
8023903399806

Informazioni di prodotto

CUSTODIA DA PARETE 9 MODULI ULTRA

Documentazione tecnica

24Custodia da parete 9 moduli (3 supporti da 3 moduli affiancati) per pulsantiera Ultra, colore silver RAL9006. E' composta dal supporto metallico che permette di fissare saldamente i moduli senza l'utilizzo di viti e da una cornice realizzata in pressofusione di alluminio trattata per cataforesi per aumentare la resistenza ai processi di corrosione chimica e ambientale, compresi i raggi UV. Sporgenza dalla parete di soli 35 mm. Il cavo che consente il collegamento dei moduli affiancati ? in dotazione. Dimensioni (L x H x P): 332 x 289 x 35mm.

materiale

alluminio

larghezza

332 mm

tipo di montaggio

apparente

numero di unità

1

altezza

289 mm

colore

grigio

profondità

35 mm