Prodotti /

Fluke utensili per misurazione elettrica | Rexel
Cod. Rexel
FKH-T6
Cod. Produttore
H-T6
Cod. EAN
0095969854313

Informazioni di prodotto

Fluke H-T6 Custodia per Fluke T6 con gancio per cintura
Custodia per termometro a infrarossi H6 di Fluke

larghezza

95 mm

esecuzione

borsa

altezza

175 mm

profondità

60 mm

qualità del materiale

poliestere

materiale

materiale