› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Custodia isolante compatta CI-K con guida DIN IP65 per installazioni elettriche

Cod. Rexel KM206891
Cod. Produttore 206891
Cod. EAN 4015082068912

Informazioni principali

  • Materiale: Policarbonato rinforzato
  • Grado protezione: Frontale IP65
  • Guida DIN: IEC/EN 60715
  • Dimensioni: 200x280x125 mm
  • Portata max: 0,65 kg
  • Colore: Base RAL 9005, grigio RAL 7035
  • Entrata cavi: Perforazione M20/M25
  • Serie: Moeller series

Descrizione del prodotto

La struttura è realizzata in plastica resistente, garantendo un elevato grado di protezione IP65 che assicura l'impermeabilità e la protezione contro polvere e getti d'acqua. Questo prodotto è progettato per essere adatto all'uso con sistemi di arresto d'emergenza, offrendo sicurezza e affidabilità nelle installazioni elettriche. Il design senza coperchio trasparente contribuisce a una maggiore robustezza e durata nel tempo, rendendolo ideale per ambienti industriali e applicazioni dove è richiesta una protezione elevata. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Custodia in materiale isolante, Con guida DIN secondo IEC/EN 60715, (portata max. 0,65 kg), Assortimento: Custodia compatta CI-K, custodia vuota, Apparecchio singolo, Grado di protezione: Frontale IP65, IP65, per entrata cavi nella tecnica a perforazione, Materiale: policarbonato rinforzato con fibra di vetro, Colore: Base della custodia RAL 9005, nero, Parte superiore della custodia grigio chiaro RAL 7035, Descrizione: setti sfondabili, metrici, nella parte superiore, inferiore e parete retro, Entrata cavi di comando, Indicatori luminosi L‐… montabili nel passaggio cavi sfondabile della base M20/M25, Entrata cavi: Apertura sfondabile rigida, Dimensioni Larghezza: 200 mm, Altezza: 280 mm, Profondità: 125 mm, Profondità di montaggio per guide DIN per montaggio a scatto, altezza 7.5 mm: 93 mm, Conformità alle norme: IEC/EN 60529, DIN EN 62208

Caratteristiche tecniche

larghezza

200 mm

Tipologia

Struttura

altezza

125 mm

profondità

280 mm

Adatto per arresto d'emergenza

Materiale del corpo

Plastica

grado di protezione (IP)

IP65

Serie

Moeller series

Custodia isolante compatta CI-K con guida DIN IP65 per installazioni elettriche