› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Contattori e Teleruttori

Custodia isolante compatta CI-K3-125 con guida DIN IP65 per automazione industriale

Cod. Rexel KM206884
Cod. Produttore 206884
Cod. EAN 4015082068844

Informazioni principali

  • Materiale: Policarbonato rinforzato
  • Grado protezione: Frontale IP65
  • Dimensioni: 120x200x125 mm
  • Guida DIN: Secondo IEC/EN 60715
  • Entrata cavi: Apertura sfondabile
  • Colore: Base RAL 9005, grigio RAL 7035
  • Conformità norme: IEC/EN 60529, DIN EN 62208
  • Serie: Moeller series

Descrizione del prodotto

Struttura realizzata in plastica resistente con grado di protezione IP65, adatta per applicazioni che richiedono un elevato isolamento e protezione contro polvere e getti d'acqua. Progettata specificamente per l'uso con dispositivi di arresto d'emergenza, garantisce sicurezza e affidabilità nelle installazioni elettriche. La custodia isolante assicura una protezione ottimale dei componenti interni, rendendola ideale per ambienti industriali e applicazioni dove è richiesta una robusta protezione meccanica ed elettrica. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Custodia in materiale isolante, Con guida DIN secondo IEC/EN 60715, Assortimento: Custodia compatta CI-K, custodia vuota, Apparecchio singolo, Grado di protezione: Frontale IP65, IP65, per entrata cavi nella tecnica a perforazione, Materiale: policarbonato rinforzato con fibra di vetro, Colore: Base della custodia RAL 9005, nero, Parte superiore della custodia grigio chiaro RAL 7035, Descrizione: setti sfondabili, metrici, nella parte superiore, inferiore e parete retro, Entrata cavi di comando, Indicatori luminosi L‐… montabili nel passaggio cavi sfondabile della base M20/M25, Entrata cavi: Apertura sfondabile rigida, Dimensioni Larghezza: 120 mm, Altezza: 200 mm, Profondità: 125 mm, Profondità di montaggio per guide DIN per montaggio a scatto, altezza 7.5 mm: 93 mm, Conformità alle norme: IEC/EN 60529, DIN EN 62208

Caratteristiche tecniche

larghezza

120 mm

Tipologia

Struttura

altezza

125 mm

profondità

222 mm

Adatto per arresto d'emergenza

Materiale del corpo

Plastica

grado di protezione (IP)

IP65

Serie

Moeller series

Custodia isolante compatta CI-K3-125 con guida DIN IP65 per automazione industriale