› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Custodia isolante compatta CI-K con guida DIN IP65 per installazione elettrica

Cod. Rexel KM206881
Cod. Produttore 206881
Cod. EAN 4015082068813

Informazioni principali

  • Materiale: policarbonato rinforzato
  • Grado protezione: IP65 frontale
  • Dimensioni: 80x120x95 mm
  • Guida DIN: IEC/EN 60715
  • Entrata cavi: membrana passante
  • Colore: RAL 9005 nero/base
  • Serie: Moeller series
  • Norme: IEC/EN 60529, DIN EN 62208

Descrizione del prodotto

La struttura è realizzata in plastica resistente, garantendo un elevato grado di protezione IP65 che assicura la protezione contro polvere e getti d'acqua. Il prodotto è progettato per essere adatto all'uso con dispositivi di arresto d'emergenza, offrendo sicurezza e affidabilità nelle applicazioni elettriche. La custodia in materiale isolante è ideale per proteggere componenti elettrici, combinando robustezza e funzionalità in un design compatto e versatile. Paese di produzione: Regno Unito Descrizione del produttore: Custodia in materiale isolante, Con guida DIN secondo IEC/EN 60715, Assortimento: Custodia compatta CI-K, custodia vuota, Apparecchio singolo, Grado di protezione: Frontale IP65, IP65, per entrata cavi nella tecnica a perforazione, Materiale: policarbonato rinforzato con fibra di vetro, Colore: Base della custodia RAL 9005, nero, Parte superiore della custodia grigio chiaro RAL 7035, Descrizione: setti sfondabili, metrici, nella parte superiore, inferiore e parete retro, membrana passante del cavo, Indicatori luminosi L‐… montabili nel passaggio cavi sfondabile della base M20/M25, Entrata cavi: membrana passante del cavo, Dimensioni Larghezza: 80 mm, Altezza: 120 mm, Profondità: 95 mm, Profondità di montaggio per guide DIN per montaggio a scatto, altezza 7.5 mm: 72 mm, Conformità alle norme: IEC/EN 60529, DIN EN 62208

Caratteristiche tecniche

larghezza

80 mm

Tipologia

Struttura

altezza

95 mm

profondità

137 mm

Adatto per arresto d'emergenza

Materiale del corpo

Plastica

grado di protezione (IP)

IP65

Serie

Moeller series

Custodia isolante compatta CI-K con guida DIN IP65 per installazione elettrica