› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Custodia isolante compatta CI-K con guida DIN IP65 per montaggio elettrico

Cod. Rexel KM206886
Cod. Produttore 206886
Cod. EAN 4015082068868

Informazioni principali

  • Materiale: Policarbonato rinforzato
  • Protezione frontale: IP65
  • Dimensioni: 160x240x125 mm
  • Guida DIN: IEC/EN 60715
  • Entrata cavi: Perforabile M20/M25
  • Colore: Base RAL 9005, grigio RAL 7035
  • Montaggio: A scatto su guida DIN
  • Serie: Moeller series

Descrizione del prodotto

Custodia isolante CI-K4-125-TS realizzata in materiale plastico resistente, progettata per garantire un elevato grado di protezione IP65 contro polvere e getti d'acqua. Adatta per applicazioni con arresto d'emergenza, questa struttura robusta assicura sicurezza e affidabilità nell'ambito degli impianti elettrici. La custodia è ideale per proteggere componenti elettrici sensibili, offrendo durabilità e performance in ambienti industriali. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Custodia in materiale isolante, Con guida DIN secondo IEC/EN 60715, Assortimento: Custodia compatta CI-K, custodia vuota, Apparecchio singolo, Grado di protezione: Frontale IP65, IP65, per entrata cavi nella tecnica a perforazione, Materiale: policarbonato rinforzato con fibra di vetro, Colore: Base della custodia RAL 9005, nero, Parte superiore della custodia grigio chiaro RAL 7035, Descrizione: setti sfondabili, metrici, nella parte superiore, inferiore e parete retro, Entrata cavi di comando, Indicatori luminosi L‐… montabili nel passaggio cavi sfondabile della base M20/M25, Entrata cavi: Apertura sfondabile rigida, Dimensioni Larghezza: 160 mm, Altezza: 240 mm, Profondità: 125 mm, Profondità di montaggio per guide DIN per montaggio a scatto, altezza 7.5 mm: 93 mm, Conformità alle norme: IEC/EN 60529, DIN EN 62208

Caratteristiche tecniche

larghezza

160 mm

Tipologia

Struttura

altezza

125 mm

profondità

240 mm

Adatto per arresto d'emergenza

Materiale del corpo

Plastica

grado di protezione (IP)

IP65

Serie

Moeller series

Custodia isolante compatta CI-K con guida DIN IP65 per montaggio elettrico