› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Scatole Derivazione

CUSTODIA ALLUMINIO GUARN.SIL 90X90X

DKC
Cod. Rexel DKEX653S00
Cod. Produttore EX653S00
Cod. EAN 8033648277987

Informazioni principali

  • Dimensioni: 90x90x
  • Materiale: lega di alluminio
  • Guarnizione: espanso siliconico
  • Temperatura: -60° a +80° C
  • Tipo: scatola di derivazione
  • Finitura: verniciato
  • Serie: DKEX653S00

Descrizione del prodotto

Scatole di derivazione in lega di alluminio verniciato. Temperatura di esercizio: da -60° a +80° C. Guarnizione in espanso siliconico. Descrizione del produttore: Scatole di derivazione in lega di alluminio verniciato. Temperatura di esercizio: da -60° a +80° C. Guarnizione in espanso siliconico.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Montaggio a parete/soffitto

colore

Grigio

larghezza

90 mm

Tipologia

Scatola di derivazione

senza alogeni

profondità

53 mm

forma

Quadrato

Protezione della superficie

Altro

lunghezza

90 mm

materiale

Alluminio

esecuzione antideflagrante testata

fissaggio del coperchio

Avvitato

resistente alle intemperie

grado di protezione (IP)

IP66/IP67/IP69

per diametro del tubo

Altro

Per zona Ex gas

1, 2

Per zona Ex polvere

21, 22

esecuzione coperchio

Coperchio di montaggio

Grado di protezione (NEMA)

Altro

temperatura di impiego

80 ... -60 °C

CUSTODIA ALLUMINIO GUARN.SIL 90X90X