›

CUSTODIA ALLUMINIO GUARN.SIL 154X12

DKC
Cod. Rexel DKEX653S02
Cod. Produttore EX653S02
Cod. EAN 8033648278441

Informazioni principali

  • Materiale: lega di alluminio
  • Guarnizione: espanso siliconico
  • Temperatura esercizio: -60° a +80° C
  • Dimensioni: 154x12 mm
  • Tipo: scatola di derivazione
  • Finitura: verniciato
  • Serie: DKEX653S02
  • Protezione: custodia robusta

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Scatole di derivazione in lega di alluminio verniciato. Temperatura di esercizio: da -60° a +80° C. Guarnizione in espanso siliconico.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Montaggio a parete/soffitto

colore

Grigio

larghezza

154 mm

Tipologia

Scatola di derivazione

senza alogeni

profondità

58 mm

forma

Rettangolare

Protezione della superficie

Altro

lunghezza

154 mm

materiale

Alluminio

esecuzione antideflagrante testata

fissaggio del coperchio

Avvitato

resistente alle intemperie

grado di protezione (IP)

IP66/IP67/IP69

per diametro del tubo

Altro

Per zona Ex gas

1, 2

Per zona Ex polvere

21, 22

esecuzione coperchio

Coperchio di montaggio

Grado di protezione (NEMA)

Altro

temperatura di impiego

80 ... -60 °C

CUSTODIA ALLUMINIO GUARN.SIL 154X12