›

CUSTODIA ALLUMINIO GUARN.SIL 128X10

DKC
Cod. Rexel DKEX653S01
Cod. Produttore EX653S01
Cod. EAN 8033648278304

Informazioni principali

  • Dimensioni: 128x10 cm
  • Materiale: lega di alluminio
  • Guarnizione: espanso siliconico
  • Temperatura: -60° a +80° C
  • Protezione: scatola di derivazione
  • Finitura: verniciato
  • Serie: DKEX653S01

Descrizione del prodotto

Scatole di derivazione in lega di alluminio verniciato. Temperatura di esercizio: da -60° a +80° C. Guarnizione in espanso siliconico. Descrizione del produttore: Scatole di derivazione in lega di alluminio verniciato. Temperatura di esercizio: da -60° a +80° C. Guarnizione in espanso siliconico.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Montaggio a parete/soffitto

colore

Grigio

larghezza

128 mm

Tipologia

Scatola di derivazione

senza alogeni

profondità

55 mm

forma

Rettangolare

Protezione della superficie

Altro

lunghezza

128 mm

materiale

Alluminio

esecuzione antideflagrante testata

fissaggio del coperchio

Avvitato

resistente alle intemperie

grado di protezione (IP)

IP66/IP67/IP69

per diametro del tubo

Altro

Per zona Ex gas

1, 2

Per zona Ex polvere

21, 22

esecuzione coperchio

Coperchio di montaggio

Grado di protezione (NEMA)

Altro

temperatura di impiego

80 ... -60 °C

CUSTODIA ALLUMINIO GUARN.SIL 128X10