› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori › Connettori Multipolari

CUST.PAR.2L.B.24P.1PG21

Cod. Rexel ILCHP 24
Cod. Produttore CHP 24
Cod. EAN 8015747022408

Informazioni principali

  • Poli: 24
  • Protezione: IP e NEMA
  • Materiali: Resistenti e durevoli
  • Applicazioni: Industriali e civili
  • Design: Compatto e robusto
  • Installazione: Semplice e sicura
  • Serie: CUST.PAR.2L.B
  • Uso: Distribuzione e controllo

Descrizione del prodotto

ILCHP 24 è un componente elettrico di alta qualità progettato per applicazioni di distribuzione e controllo dell'energia. Realizzato con materiali resistenti e durevoli, garantisce affidabilità e sicurezza nel tempo. La sua struttura robusta e il design compatto lo rendono adatto a installazioni in ambienti industriali e civili. La versione da 24 poli offre versatilità e compatibilità con diversi sistemi di connessione elettrica. La finitura e i materiali di protezione superficiale assicurano una protezione elevata contro l'usura e le condizioni ambientali avverse. Questo dispositivo è ideale per applicazioni che richiedono elevate prestazioni e sicurezza, rispettando standard internazionali di protezione IP e NEMA. La sua configurazione permette un'installazione semplice e sicura, contribuendo a ottimizzare l'efficienza degli impianti elettrici. Descrizione del produttore: ILCHP 24 è un componente elettrico di alta qualità progettato per applicazioni di distribuzione e controllo dell'energia. Realizzato con materiali resistenti e durevoli, garantisce affidabilità e sicurezza nel tempo. La sua struttura robusta e il design compatto lo rendono adatto a installazioni in ambienti industriali e civili. La versione da 24 poli offre versatilità e compatibilità con diversi sistemi di connessione elettrica. La finitura e i materiali di protezione superficiale assicurano una protezione elevata contro l'usura e le condizioni ambientali avverse. Questo dispositivo è ideale per applicazioni che richiedono elevate prestazioni e sicurezza, rispettando standard internazionali di protezione IP e NEMA. La sua configurazione permette un'installazione semplice e sicura, contribuendo a ottimizzare l'efficienza degli impianti elettrici.
CUST.PAR.2L.B.24P.1PG21
€ 24,12 x 1 pz.
(pz.)