› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori › Connettori Multipolari

CUST.INC.2 LEVE 16 POLI

Cod. Rexel ILCHI 16
Cod. Produttore CHI 16
Cod. EAN 8015747017688

Informazioni principali

  • Poli: 16
  • Tipo: CUST.INC.2 LEVE
  • Protezione: IP elevato
  • Applicazione: Impianti industriali
  • Materiali: Alta qualità
  • Installazione: Facile e rapida
  • Serie: ILCHI 16
  • Standard: Compatibilità internazionale

Descrizione del prodotto

IlCHI 16 è un interruttore di potenza con 16 poli, progettato per garantire affidabilità e sicurezza nelle applicazioni elettriche. Realizzato con materiali di alta qualità, presenta una struttura robusta e resistente alle condizioni di utilizzo più impegnative. La sua configurazione a 16 poli permette di gestire circuiti complessi con efficienza, assicurando una distribuzione sicura dell'energia. Il prodotto si distingue per la compatibilità con standard internazionali e per la facilità di installazione, grazie a un design ottimizzato e a materiali di supporto di elevata qualità. Ideale per impianti industriali e applicazioni di distribuzione energetica, ilChi 16 garantisce un'elevata protezione IP, assicurando la sicurezza e la durabilità nel tempo. La sua costruzione robusta e la precisione nella realizzazione lo rendono una soluzione affidabile per le esigenze di controllo e distribuzione elettrica di grandi impianti. Descrizione del produttore: IlCHI 16 è un interruttore di potenza con 16 poli, progettato per garantire affidabilità e sicurezza nelle applicazioni elettriche. Realizzato con materiali di alta qualità, presenta una struttura robusta e resistente alle condizioni di utilizzo più impegnative. La sua configurazione a 16 poli permette di gestire circuiti complessi con efficienza, assicurando una distribuzione sicura dell'energia. Il prodotto si distingue per la compatibilità con standard internazionali e per la facilità di installazione, grazie a un design ottimizzato e a materiali di supporto di elevata qualità. Ideale per impianti industriali e applicazioni di distribuzione energetica, ilChi 16 garantisce un'elevata protezione IP, assicurando la sicurezza e la durabilità nel tempo. La sua costruzione robusta e la precisione nella realizzazione lo rendono una soluzione affidabile per le esigenze di controllo e distribuzione elettrica di grandi impianti.
CUST.INC.2 LEVE 16 POLI
€ 12,95 x 1 pz.
(pz.)