› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori › Connettori Multipolari

CUST.INC.1 LEVA SP.6 POLI

Cod. Rexel ILCHI 06 LS
Cod. Produttore CHI 06 LS
Cod. EAN 8015747017312

Informazioni principali

  • Serie: ILCHI 06 LS
  • Tensione nominale: non specificata
  • Poli: 6
  • Leva ergonomica: resistente
  • Grado protezione: elevato
  • Materiali: alta qualità
  • Applicazioni: industriale e civile
  • Compatibilità: standard sicurezza

Descrizione del prodotto

IlCHI 06 LS è un interruttore di comando con leva a 6 poli, progettato per applicazioni elettriche di alta affidabilità. Realizzato con materiali di qualità, garantisce robustezza e sicurezza nelle installazioni industriali e civili. La sua struttura resistente è compatibile con diversi sistemi di montaggio e offre un grado di protezione elevato contro polvere e acqua, assicurando funzionamento stabile anche in ambienti ostili. Ideale per il controllo di circuiti complessi, questo interruttore si distingue per la precisione di funzionamento e la facilità di integrazione nei quadri elettrici. La leva di comando è ergonomica e resistente, facilitando l'operatività anche in condizioni di utilizzo intensivo. La compatibilità con vari standard di sicurezza e la qualità dei materiali utilizzati rendono il Chi 06 LS una scelta affidabile per impianti industriali, di automazione e di distribuzione energetica. Descrizione del produttore: IlCHI 06 LS è un interruttore di comando con leva a 6 poli, progettato per applicazioni elettriche di alta affidabilità. Realizzato con materiali di qualità, garantisce robustezza e sicurezza nelle installazioni industriali e civili. La sua struttura resistente è compatibile con diversi sistemi di montaggio e offre un grado di protezione elevato contro polvere e acqua, assicurando funzionamento stabile anche in ambienti ostili. Ideale per il controllo di circuiti complessi, questo interruttore si distingue per la precisione di funzionamento e la facilità di integrazione nei quadri elettrici. La leva di comando è ergonomica e resistente, facilitando l'operatività anche in condizioni di utilizzo intensivo. La compatibilità con vari standard di sicurezza e la qualità dei materiali utilizzati rendono il Chi 06 LS una scelta affidabile per impianti industriali, di automazione e di distribuzione energetica.
CUST.INC.1 LEVA SP.6 POLI
€ 15,30 x 1 pz.
(pz.)