› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori › Connettori Multipolari

CUST.INC.1 LEVA 16 POLI

Cod. Rexel ILCHI 16 L
Cod. Produttore CHI 16 L
Cod. EAN 8015747017923

Informazioni principali

  • Poli: 16
  • Tipo: Interruttore a leva
  • Protezione: IP elevata
  • Materiale: Alta qualità
  • Applicazione: Industriale e esterno
  • Serie: ILCHI 16 L
  • Design: Compatto e funzionale
  • Versatilità: Diverse tensioni

Descrizione del prodotto

Ilchi 16 L è un interruttore a leva con 16 poli, progettato per garantire affidabilità e sicurezza nelle applicazioni elettriche. Realizzato con materiali di alta qualità, presenta una struttura robusta e resistente, ideale per installazioni che richiedono elevata capacità di commutazione. La sua finitura e la protezione superficie contribuiscono a mantenere prestazioni ottimali anche in ambienti industriali o esterni. La forma compatta e il design funzionale facilitano l'integrazione in sistemi complessi, mentre la compatibilità con diverse tensioni di alimentazione assicura versatilità d'uso. La configurazione a 16 poli permette di gestire circuiti multipli con precisione e sicurezza, rendendolo una scelta eccellente per applicazioni di distribuzione e controllo. La qualità del materiale e la protezione IP elevata assicurano durabilità e protezione contro polvere e acqua, rendendo il prodotto adatto anche per ambienti ostili. La sua affidabilità e le caratteristiche tecniche avanzate lo rendono un componente essenziale per impianti elettrici professionali. Descrizione del produttore: Ilchi 16 L è un interruttore a leva con 16 poli, progettato per garantire affidabilità e sicurezza nelle applicazioni elettriche. Realizzato con materiali di alta qualità, presenta una struttura robusta e resistente, ideale per installazioni che richiedono elevata capacità di commutazione. La sua finitura e la protezione superficie contribuiscono a mantenere prestazioni ottimali anche in ambienti industriali o esterni. La forma compatta e il design funzionale facilitano l'integrazione in sistemi complessi, mentre la compatibilità con diverse tensioni di alimentazione assicura versatilità d'uso. La configurazione a 16 poli permette di gestire circuiti multipli con precisione e sicurezza, rendendolo una scelta eccellente per applicazioni di distribuzione e controllo. La qualità del materiale e la protezione IP elevata assicurano durabilità e protezione contro polvere e acqua, rendendo il prodotto adatto anche per ambienti ostili. La sua affidabilità e le caratteristiche tecniche avanzate lo rendono un componente essenziale per impianti elettrici professionali.
CUST.INC.1 LEVA 16 POLI
€ 10,88 x 1 pz.
(pz.)