›

CURVE SNOD SAL/DISC - 400 ZS

DKC
Cod. Rexel S3SE1014GZS
Cod. Produttore SE1014GZS
Cod. EAN 8033603920309

Informazioni principali

  • Dimensioni: 400x100 mm
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Tipo: Curve snodate
  • Finitura: Sendzimir (ZS)
  • Applicazione: Passerelle
  • Serie: S3SE
  • Protezione: Anticorrosione
  • Variazione quota: 30 cm max

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il variatore di quota è un accessorio con cui è possibile alzare o abbassare il percorso della passerella. Realizzato in acciaio zincato Sendzimir. La massima variazione di quota è 30 cm.

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

Tipologia

Senza connettore

Protezione della superficie

Zincato a nastro

esecuzione del piolo

Profilo forato

perforazione laterale

Grado dell'angolo

Regolabile

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

Adatto per larghezza della scala portacavi

400 mm

Adatto per l'altezza della scala portacavi

100 mm

cambio di direzione

Ascendente/discendente

esecuzione del montante laterale

Profilo piatto

Modello della curva

Altro

CURVE SNOD SAL/DISC - 400 ZS