›

CURVE SNOD SAL/DISC - 200 ZS

DKC
Cod. Rexel S3SE1012GZS
Cod. Produttore SE1012GZS
Cod. EAN 8033603920286

Informazioni principali

  • Dimensioni: 200x100 mm
  • Materiale: Acciaio zincato ZS
  • Tipo: Curve snodate
  • Serie: S3SE1012GZS
  • Variazione quota: 30 cm max
  • Finitura: Sendzimir zincato
  • Applicazione: Passerelle
  • Protezione: Anticorrosione

Descrizione del prodotto

Il variatore di quota è un accessorio con cui è possibile alzare o abbassare il percorso della passerella. Realizzato in acciaio zincato Sendzimir. La massima variazione di quota è 30 cm. Descrizione del produttore: Il variatore di quota è un accessorio con cui è possibile alzare o abbassare il percorso della passerella. Realizzato in acciaio zincato Sendzimir. La massima variazione di quota è 30 cm.

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

Tipologia

Senza connettore

Protezione della superficie

Zincato a nastro

esecuzione del piolo

Profilo forato

perforazione laterale

Grado dell'angolo

Regolabile

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

Adatto per larghezza della scala portacavi

200 mm

Adatto per l'altezza della scala portacavi

100 mm

cambio di direzione

Ascendente/discendente

esecuzione del montante laterale

Profilo piatto

Modello della curva

Altro

CURVE SNOD SAL/DISC - 200 ZS