Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Varie Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri /

Cod. Rexel
DK6242-1650
Cod. Produttore
6242-1650
Cod. EAN
8033648010621

Informazioni di prodotto

  • Capacità piegatura: fino a Ø50 mm
  • Motore: induzione monofase
  • Arresto: automatico programmabile
  • Batteria: riserva dati
  • Peso macchina: 80 Kg
  • Accessori: matrici Ø16-50 mm
  • Serie: DK6242
  • Diagnostica: sistema integrato
Descrizione del produttore: Una piegatrice elettronica portatile per guaine su cui è possibile impostare l'angolo di piegatura e l'arresto automatico, per produrre quantità di curve ripetitive con estrema precisione. È in grado di programmare gli angoli di piega, con il recupero del materiale, con una batteria di riserva per la memorizzazione dei dati. Costi di manutenzione minimi, motore a induzione monofase potente e silenzioso con sistema di controllo del sovraccarico. Completo di sistema di diagnostica dei guasti e di visualizzazione e controllo degli assi. Possibilità di modificare (optional disponibile solo per il codice 6242-1650) un posizionatore a due assi per consentire la produzione di più curve su superfici diverse. Fornita completa di valigetta metallica per riporre la macchina e i suoi accessori, nonché le matrici e le contro-matrici Ø16mm, Ø20mm, Ø25mm, Ø32mm, Ø40mm, Ø50mm. L'utensile, codice 6242-1650, viene fornito anche con un robusto piedistallo dotato di ruote. Peso, codice 6242-1650: 80 Kg (solo corpo macchina) Peso, codice 6242P-1650: 50 Kg (solo corpo macchina). Capacità di piegatura: guaina in acciaio zincato, codice 6008: da Ø16 mm a Ø50 mm; guaine in acciaio inox AISI 304, codice 6700: da Ø16 mm a Ø40 mm.

tipo di propulsione

Elettrico

Infinitamente regolabile

Larghezza massima

50 mm

Spessore massimo

1,2 mm

Angolo di piegatura

180 GRADO

Produttore

DKC

CURVATUBI DIGIT.PROGRAMM.FINO 50MM