Prodotti /

Cod. Rexel
S3SC1360GZS
Cod. Produttore
SC1360GZS
Cod. EAN
8033603919907

Informazioni di prodotto

Curva piana a 90° - 600 ZS
Descrizione del produttore: La curva piana 90° è predisposta per il fissaggio ad incastro nelle estremità Femmina degli elementi rettilinei. Raggio 300 mm.

colore

Altro

Tipologia

Senza connettore

Protezione della superficie

Zincato a nastro

esecuzione del piolo

Profilo forato

perforazione laterale

Grado dell'angolo

90°

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

raggio interno

300 mm

Adatto per larghezza della scala portacavi

600 mm

Adatto per l'altezza della scala portacavi

100 mm

cambio di direzione

Orizzontale

esecuzione del montante laterale

Profilo piatto