Prodotti /

Cod. Rexel
S3SC0135GZS
Cod. Produttore
SC0135GZS
Cod. EAN
8033603920019

Informazioni di prodotto

La curva piana a 45° offre un'installazione semplice e rapida, ottimizzando tempi e risorse.

Vantaggi per l'installatore:

  • Fissaggio ad incastro facile e sicuro
  • Compatibilità con estremità femmina degli elementi rettilinei
  • Raggio di curvatura di 300 mm per una posa precisa

Vantaggi per il cliente finale:

  • Installazione efficiente che riduce i tempi di intervento
  • Soluzione affidabile e duratura per la gestione dei cavi
  • Contribuisce a un sistema elettrico ordinato e sicuro
La curva piana 45° è predisposta per il fissaggio ad incastro nelle estremità Femmina degli elementi rettilinei. Raggio 300 mm. Descrizione del produttore: La curva piana 45° è predisposta per il fissaggio ad incastro nelle estremità Femmina degli elementi rettilinei. Raggio 300 mm.

colore

Altro

Tipologia

Senza connettore

Protezione della superficie

Zincato a nastro

esecuzione del piolo

Profilo forato

perforazione laterale

Grado dell'angolo

45°

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

raggio interno

300 mm

Adatto per larghezza della scala portacavi

500 mm

Adatto per l'altezza della scala portacavi

100 mm

cambio di direzione

Orizzontale

esecuzione del montante laterale

Profilo piatto