Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
LC07292
Cod. Produttore
07292
Cod. EAN
8000126072921

Informazioni di prodotto

CURVA PIANA 90? H75 Z 100

Documentazione tecnica

CURVA PIANA 90° ALTEZZA 75MM ZINCATO LARGHEZZA 100 MM

Produttore

ABB

Curva Piana 90° H75 Z 100