Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Tubo Rigido PVC e accessori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLSL42032
Cod. Produttore
SL42032
Cod. EAN
3295150420328

Informazioni di prodotto

  • Curva a 90° ispezione
  • Per tubi Ø esterno 32mm
  • Grado protezione IP40
  • Materiale adatto a tubi tubo-tubo
  • Serie Mureva Tube and Fix
  • Conforme a standard tecnici
  • Facile installazione
  • Imballo: 100 pezzi

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Curva a 90° ispezione NE32 tubo-tubo IP40 per tubi Ø esterno 32mm - [prezzo per 100 pz]

colore

Grigio

Tipologia

A innesto

Protezione della superficie

Non trattato

diametro

32 mm

qualità del materiale

PVC

materiale

Plastica

angolo del gomito

90 GRADO

superficie lucidata

qualità del rivestimento superficiale

Non rivestito

con coperchio e apertura per l'ispezione

Serie

Mureva Tube and Fix

Produttore

Curva a 90° ispezione NE32 tubo-tubo IP40 per tubi Ø esterno 32mm