Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Tubo Rigido PVC e accessori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLSL42225
Cod. Produttore
SL42225
Cod. EAN
3295150422254

Informazioni di prodotto

Curva flessibile NCF25 tubo-tubo IP64 per tubi Ø esterno 25mm - [prezzo per 100 pz]

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Curva flessibile NCF25 tubo-tubo IP64 per tubi Ø esterno 25mm - [prezzo per 100 pz]

colore

Grigio

Tipologia

A innesto

flessibile

Protezione della superficie

Non trattato

diametro

25 mm

qualità del materiale

PVC

materiale

Plastica

angolo del gomito

360 GRADO

superficie lucidata

qualità del rivestimento superficiale

Non rivestito

Serie

Mureva Tube and Fix

Produttore

Curva flessibile NCF25 tubo-tubo diam.25mm IP64 per protezione cavi industriale

€ 2,33 x 1 pz.
(pz.)