Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Tubo Rigido PVC e accessori /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
colore
Grigio
Tipologia
A innesto
flessibile
Protezione della superficie
Non trattato
diametro
20 mm
qualità del materiale
PVC
materiale
Plastica
angolo del gomito
360 GRADO
superficie lucidata
qualità del rivestimento superficiale
Non rivestito
Serie
Mureva Tube and Fix
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te