Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Tubo Rigido PVC e accessori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLSL42217
Cod. Produttore
SL42217
Cod. EAN
3295150422179

Informazioni di prodotto

Curva flessibile NCF16 tubo-tubo IP64 per tubi Ø esterno 16mm - [prezzo per 100 pz]

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Curva flessibile NCF16 tubo-tubo IP64 per tubi Ø esterno 16mm - [prezzo per 100 pz]

colore

Grigio

Tipologia

A innesto

flessibile

Protezione della superficie

Non trattato

diametro

16 mm

qualità del materiale

PVC

materiale

Plastica

angolo del gomito

360 GRADO

superficie lucidata

qualità del rivestimento superficiale

Non rivestito

Serie

Mureva Tube and Fix

Produttore

Curva flessibile NCF16 tubo-tubo diam.16mm protezione IP64 per tubi esterni

€ 1,35 x 1 pz.
(pz.)