Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Tubo Rigido PVC e accessori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLSL43250
Cod. Produttore
SL43250
Cod. EAN
3295150432505

Informazioni di prodotto

  • Curva a 90° tubo-tubo NC50
  • Diametro esterno 50 mm
  • Grado di protezione IP40
  • Materiale PVC
  • Temperatura ambiente -5…60 °C
  • Resistenza al fuoco 850 °C glow wire
  • Resistenza dielettrica 2000 V - 15 min
  • Serie Mureva Tube and Fix

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Curva a 90° NC50 tubo-tubo IP40 per tubi Ø esterno 50mm - [prezzo per 100 pz]

colore

Grigio

Tipologia

Inserire

Protezione della superficie

Non trattato

diametro

50 mm

qualità del materiale

PVC

materiale

Plastica

angolo del gomito

90 GRADO

superficie lucidata

qualità del rivestimento superficiale

Non rivestito

Serie

Mureva Tube and Fix

Produttore

Curva a 90° NC50 tubo-tubo IP40 per tubi Ø esterno 50mm