Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Tubo Rigido PVC e accessori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLSL43350
Cod. Produttore
SL43350
Cod. EAN
3295150433502

Informazioni di prodotto

Curva a 90° CI50 IP67 per tubi Ø esterno 50mm - [prezzo per 100 pz]

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Curva a 90° CI50 IP67 per tubi Ø esterno 50mm - [prezzo per 100 pz]

colore

Grigio

Tipologia

A innesto

Protezione della superficie

Non trattato

diametro

50 mm

qualità del materiale

Polipropilene (PP)

materiale

Plastica

angolo del gomito

90 GRADO

superficie lucidata

qualità del rivestimento superficiale

Non rivestito

Serie

Mureva Tube and Fix

Produttore

Curva 90° IRIS diametro 50mm IP67 per tubi esterni protezione elevata

€ 11,06 x 1 pz.
(pz.)