Prodotti /

Cod. Rexel
DK6013-50XX
Cod. Produttore
6013-50XX
Cod. EAN
8033648208608

Informazioni di prodotto

Curve a 90° in acciaio inox AISI 316L per installazioni precise e sicure.

Vantaggi per l'installatore:

  • Facilità di installazione grazie alla finitura accurata degli imbocchi
  • Riduzione dei tempi di posa senza necessità di curvare il tubo in opera
  • Materiale resistente che garantisce durata nel tempo

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione ottimale dei cavi senza danneggiamenti
  • Affidabilità e sicurezza nell’impianto elettrico
  • Risparmio energetico derivante da un’installazione ottimale e senza dispersioni
Descrizione del produttore: Curve a 90° non filettabili ricavate da tubo in acciaio inox AISI 316L cod. 6700A. La particolare cura nella finitura degli imbocchi, assicura un perfetto infilaggio dei cavi senza rischio di danneggiamento del rivestimento. Normalmente sono utilizzate quando le esigenze di installazione non consentono la curvatura del tubo in opera.

colore

Acciaio inox

Tipologia

Rigido

diametro esterno

50 mm

senza alogeni

forma

Liscio internamente ed esternamente

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Acciaio inossidabile

materiale

Metallo

raggio interno

250 mm

angolo del gomito

90 GRADO

Resistenza all'urto secondo EN 61386-24

Normale