Prodotti /

Cod. Rexel
DK6013-40XX
Cod. Produttore
6013-40XX
Cod. EAN
8033648208561

Informazioni di prodotto

Curve a 90° in acciaio inox AISI 316L garantiscono un’installazione rapida e sicura.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facilità di montaggio grazie alla finitura accurata degli imbocchi
  • Risparmio di tempo evitando la curvatura in opera

Vantaggi per il cliente finale:

  • Alta resistenza alla corrosione per lunga durata
  • Protezione ottimale dei cavi senza danneggiamenti
Descrizione del produttore: Curve a 90° non filettabili ricavate da tubo in acciaio inox AISI 316L cod. 6700A. La particolare cura nella finitura degli imbocchi, assicura un perfetto infilaggio dei cavi senza rischio di danneggiamento del rivestimento. Normalmente sono utilizzate quando le esigenze di installazione non consentono la curvatura del tubo in opera.

colore

Acciaio inox

Tipologia

Rigido

diametro esterno

40 mm

senza alogeni

forma

Liscio internamente ed esternamente

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Acciaio inossidabile

materiale

Metallo

raggio interno

190 mm

angolo del gomito

90 GRADO

Resistenza all'urto secondo EN 61386-24

Normale