Prodotti /

Cod. Rexel
DK6013-32XX
Cod. Produttore
6013-32XX
Cod. EAN
8033648207106

Informazioni di prodotto

Curve a 90° in acciaio inox AISI 316L per installazioni sicure e durature.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie alla finitura accurata degli imbocchi
  • Montaggio rapido senza rischio di danneggiare i cavi
  • Adatte a situazioni dove la curvatura in opera non è possibile

Vantaggi per il cliente finale:

  • Materiale resistente alla corrosione per lunga durata
  • Protezione ottimale dei cavi garantendo efficienza e sicurezza
  • Risparmio energetico derivante da impianti affidabili e senza guasti
Descrizione del produttore: Curve a 90° non filettabili ricavate da tubo in acciaio inox AISI 316L cod. 6700A. La particolare cura nella finitura degli imbocchi, assicura un perfetto infilaggio dei cavi senza rischio di danneggiamento del rivestimento. Normalmente sono utilizzate quando le esigenze di installazione non consentono la curvatura del tubo in opera.

colore

Acciaio inox

Tipologia

Rigido

diametro esterno

32 mm

senza alogeni

forma

Liscio internamente ed esternamente

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Acciaio inossidabile

materiale

Metallo

raggio interno

112 mm

angolo del gomito

90 GRADO

Resistenza all'urto secondo EN 61386-24

Normale