›

CURVA 90 INOX AISI316L 25X1,2MM C

DKC
Cod. Rexel DK6013-25XX
Cod. Produttore 6013-25XX
Cod. EAN 8033648207083

Informazioni principali

  • Serie: 6700A
  • Materiale: Acciaio inox AISI 316L
  • Curvatura: 90° non filettabile
  • Diametro tubo: 25 mm
  • Spessore tubo: 1,2 mm
  • Finitura: Imbocchi rifiniti
  • Protezione cavi: Antidanneggiamento
  • Uso: Installazioni senza curvatura

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Curve a 90° non filettabili ricavate da tubo in acciaio inox AISI 316L cod. 6700A. La particolare cura nella finitura degli imbocchi, assicura un perfetto infilaggio dei cavi senza rischio di danneggiamento del rivestimento. Normalmente sono utilizzate quando le esigenze di installazione non consentono la curvatura del tubo in opera.

Caratteristiche tecniche

colore

Acciaio inox

Tipologia

Rigido

diametro esterno

25 mm

senza alogeni

forma

Liscio internamente ed esternamente

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Acciaio inossidabile

materiale

Metallo

raggio interno

82 mm

angolo del gomito

90 GRADO

Resistenza all'urto secondo EN 61386-24

Normale

CURVA 90 INOX AISI316L 25X1,2MM C