Prodotti /

Cod. Rexel
DK6013-20XX
Cod. Produttore
6013-20XX
Cod. EAN
8033648207069

Informazioni di prodotto

Curve a 90° in acciaio inox AISI 316L, progettate per facilitare l'installazione e garantire durata.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie alla finitura accurata degli imbocchi
  • Riduzione dei tempi di posa senza necessità di curvare il tubo in opera
  • Materiale resistente e durevole, minimizza interventi di manutenzione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione ottimale dei cavi contro danni meccanici
  • Maggiore sicurezza e affidabilità dell’impianto
  • Risparmio energetico garantito da un’installazione corretta e duratura
Descrizione del produttore: Curve a 90° non filettabili ricavate da tubo in acciaio inox AISI 316L cod. 6700A. La particolare cura nella finitura degli imbocchi, assicura un perfetto infilaggio dei cavi senza rischio di danneggiamento del rivestimento. Normalmente sono utilizzate quando le esigenze di installazione non consentono la curvatura del tubo in opera.

colore

Acciaio inox

Tipologia

Rigido

diametro esterno

20 mm

senza alogeni

forma

Liscio internamente ed esternamente

diametro interno

18 mm

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Acciaio inossidabile

materiale

Metallo

raggio interno

67 mm

angolo del gomito

90 GRADO

Resistenza all'urto secondo EN 61386-24

Normale