Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale in Filo Metallico ed accessori /
Informazioni di prodotto
diametro del filo
3.7 mm
forma costruttiva
gomito orizzontale
esecuzione
senza connettore
adatto per mantenimento funzionalità
materiale
acciaio
superficie
zincato a nastro
altezza del canale grigliato
60 mm
larghezza del canale grigliato
200 mm
angolo
90°
Serie
BFR_PASSERELLE_FILO,BUILDING_PASS
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te