Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale in Filo Metallico ed accessori /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWMV52531
Cod. Produttore
MV52531
Cod. EAN
3660612114976

Informazioni di prodotto

CURVA 90° - BFR60 - LARGHEZZA 100 - FINITURA Z100
Serie BFR - Passerelle portacavi MAVIL in filo di acciaio saldato

diametro del filo

3.7 mm

forma costruttiva

gomito orizzontale

esecuzione

senza connettore

adatto per mantenimento funzionalità

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro

altezza del canale grigliato

60 mm

larghezza del canale grigliato

100 mm

angolo

90°

Serie

BFR_PASSERELLE_FILO,BUILDING_PASS

Produttore

CURVA 90 BFR60 100MM Z100