Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale in Filo Metallico ed accessori /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWMV52231
Cod. Produttore
MV52231
Cod. EAN
3660612115157

Informazioni di prodotto

CURVA 90° - BFR60 - LARGHEZZA 100 - FINITURA GAC
Serie BFR - Passerelle portacavi MAVIL in filo di acciaio saldato

diametro del filo

3.7 mm

forma costruttiva

gomito orizzontale

esecuzione

senza connettore

adatto per mantenimento funzionalità

materiale

acciaio

superficie

zincato a caldo a immersione

altezza del canale grigliato

60 mm

larghezza del canale grigliato

100 mm

angolo

90°

Serie

BFR_PASSERELLE_FILO,BUILDING_PASS

Produttore

CURVA 90 BFR60 100MM GAC