›

CURSORE FLOTTANTE WPG / WPP / WPA G

Cod. Rexel GRPCUR202
Cod. Produttore PCUR202

Informazioni principali

  • Serie: WPG / WPP / WPA G
  • Tensione nominale: 400 V
  • Corrente nominale: 32 A
  • Grado protezione: IP65
  • Materiale: Alta qualità resistente
  • Installazione: Facile e veloce
  • Applicazione: Industriale e civile
  • Dimensioni: Compatto e versatile

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Interruttore elettrico progettato per garantire un controllo sicuro e affidabile degli impianti elettrici. Realizzato con materiali resistenti e di alta qualità, assicura durata nel tempo e prestazioni costanti. Ideale per applicazioni in ambito industriale e civile, offre facilità di installazione e manutenzione. La sua struttura compatta consente un utilizzo versatile in diversi contesti, garantendo sicurezza e efficienza nel funzionamento degli impianti elettrici.
CURSORE FLOTTANTE WPG / WPP / WPA G