›

CURSORE COMP. IK D32.8 90

Cod. Rexel GRPCUR023
Cod. Produttore PCUR023

Informazioni principali

  • Descrizione: CURSORE COMP. IK D32.8 90
  • Tensione nominale: non specificata
  • Corrente nominale: non specificata
  • Grado protezione: non specificato
  • Dimensioni: D32.8 mm
  • Materiali: alta qualità
  • Applicazione: installazioni elettriche
  • Serie: GRPCUR023

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il prodotto GRPCUR023 è un componente elettrico progettato per garantire affidabilità e sicurezza nell'installazione di impianti elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura durata e resistenza nel tempo. Ideale per applicazioni che richiedono performance costanti e protezione efficace, questo prodotto si integra facilmente in diversi sistemi elettrici, offrendo una soluzione versatile e funzionale per professionisti del settore.
CURSORE COMP. IK D32.8 90