› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

CUBICOLO PASSAGGIO SBARRE L600/800/

Cod. Rexel MGLEEBC9804N
Cod. Produttore LEEBC9804N
Cod. EAN 3606485233215

Informazioni principali

  • Descrizione: KIT CUBICOLO PASSAGGIO SBARRE
  • Materiale: Alta qualità
  • Applicazioni: Residenziali e industriali
  • Design: Compatto e robusto
  • Installazione: Semplice e veloce
  • Sicurezza: Standard di protezione
  • Funzionamento: Affidabile e duraturo
  • Serie: MGLEEBC9804N

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il KIT CUBICOLO PASSAGGIO SBARRE rappresenta una soluzione innovativa per l'installazione di sistemi elettrici in spazi ristretti. Questo kit è progettato per facilitare il passaggio dei cavi elettrici, garantendo una gestione ottimale e sicura delle connessioni. Realizzato con materiali di alta qualità, offre robustezza e durata nel tempo, rendendolo ideale per applicazioni sia residenziali che industriali. Il design compatto del kit consente un'installazione semplice e veloce, riducendo il rischio di errori durante il cablaggio. Con un'attenzione particolare alla sicurezza, il KIT CUBICOLO PASSAGGIO SBARRE è conforme agli standard di protezione, assicurando un funzionamento affidabile anche in condizioni di utilizzo intenso. La sua versatilità lo rende un componente essenziale per chiunque desideri ottimizzare la propria rete elettrica, mantenendo ordine e funzionalità.
CUBICOLO PASSAGGIO SBARRE L600/800/