› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

CU30X10 SBARRE DI RAME

Cod. Rexel KM051211
Cod. Produttore 051211
Cod. EAN 4015080512110

Informazioni principali

  • Dimensioni: 30x10 mm
  • Lunghezza: 1500 mm
  • Materiale: rame non trattato
  • Corrente nominale: 630 A
  • Applicazione: quadro distribuzione CI
  • Portata quadro: fino a 1000 A
  • Configurazione: 2x 30x10 mm
  • Serie: None

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Sbarra piatta in rame per sistema quadro di distribuzione CI, superficie non trattata, 30x10mm, lunghezza di fornitura=1500mm, Ie=630A, quadro di distribuzione CI fino a 1000A=2x 30x10

Caratteristiche tecniche

larghezza

30 mm

Tipologia

Piatto

altezza

10 mm

Protezione della superficie

Non trattato

lunghezza

1500 mm

corrente nominale In

630 A

CU30X10 SBARRE DI RAME