Prodotti / Automazione industriale / ATEX Antideflagrante / Raccordi, Morsetti, Utensili e Strumenti /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM7466
Cod. Produttore
007466
Cod. EAN
4015080074663

Informazioni di prodotto

CU20X5-2250 SBARRE DI RAME

Documentazione tecnica

Sbarra piatta in rame per sistema quadro di distribuzione CI, superficie zincata, 20x5mm, lunghezza di fornitura=2250mm, Ie=250A, quadro di distribuzione CI fino a 630A=1x 20x5 + 1x 20x10

corrente nominale In

250 A

esecuzione

piatto

stagnato

lunghezza

2250 mm

larghezza

20 mm

altezza

5 mm

Serie

None

Produttore

Sbarra piatta rame zincata 20x5mm 2250mm per quadro distribuzione CI 250A