Prodotti /

Cod. Rexel
ILCC 2.5 AN
Cod. Produttore
CC 2.5 AN
Cod. EAN
8015747011259

Informazioni di prodotto

  • Sezione cavo: 2,5 mm²
  • Portata corrente: 16A
  • Tipo: CTT.M.AR.ANT.
  • Uso: domestico e industriale
  • Materiali: resistenti
  • Installazione: facile posa
  • Affidabilità: alta sicurezza
  • Serie: ILCC
Descrizione del produttore: Cavo elettrico di sezione 2,5 mm², ideale per impianti di distribuzione e collegamenti elettrici con portata fino a 16A. Progettato per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni, è realizzato con materiali resistenti e adatti all'uso in ambienti domestici e industriali. La sua struttura consente una facile posa e un'ottima conduzione della corrente, assicurando prestazioni costanti nel tempo.