› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori › Connettori Multipolari

CTT.F.AR.16A 1,5MMQ

Cod. Rexel ILCCFA 1.5
Cod. Produttore CCFA 1.5
Cod. EAN 8015747011693

Informazioni principali

  • Portata corrente: 16A
  • Sezione conduttore: 1,5 mm²
  • Tipo cavo: CTT.F.AR.
  • Materiale isolante: resistente e durevole
  • Protezione esterna: antiusura
  • Applicazioni: industriali e civili
  • Compatibilità: Euro Classe 831
  • Serie: ILCCFA

Descrizione del prodotto

Il prodotto ILCCFA 1.5 è un cavo elettrico di alta qualità con conduttore di 1,5 millimetri quadrati, ideale per applicazioni di distribuzione di energia e collegamenti elettrici in ambienti industriali e civili. Realizzato con materiali resistenti e durevoli, presenta un rivestimento esterno che garantisce protezione contro l'usura e le sollecitazioni meccaniche. La sua struttura rigida assicura una posa semplice e sicura, mentre il colore standard facilita l'identificazione e l'organizzazione degli impianti. Questo cavo è compatibile con sistemi di distribuzione Euro Classe 831 e può essere utilizzato in diverse configurazioni di installazione grazie alla sua versatilità e affidabilità. La qualità dei materiali e la conformità alle normative garantiscono sicurezza e prestazioni elevate nel tempo, rendendo il ILCCFA 1.5 una scelta affidabile per le esigenze di cablaggio elettrico. Descrizione del produttore: Il prodotto ILCCFA 1.5 è un cavo elettrico di alta qualità con conduttore di 1,5 millimetri quadrati, ideale per applicazioni di distribuzione di energia e collegamenti elettrici in ambienti industriali e civili. Realizzato con materiali resistenti e durevoli, presenta un rivestimento esterno che garantisce protezione contro l'usura e le sollecitazioni meccaniche. La sua struttura rigida assicura una posa semplice e sicura, mentre il colore standard facilita l'identificazione e l'organizzazione degli impianti. Questo cavo è compatibile con sistemi di distribuzione Euro Classe 831 e può essere utilizzato in diverse configurazioni di installazione grazie alla sua versatilità e affidabilità. La qualità dei materiali e la conformità alle normative garantiscono sicurezza e prestazioni elevate nel tempo, rendendo il ILCCFA 1.5 una scelta affidabile per le esigenze di cablaggio elettrico.
CTT.F.AR.16A 1,5MMQ
€ 0,3404 x 1 pz.
(pz.)