Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Passerelle IP66 /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
BOB06826
Cod. Produttore
B06826
Cod. EAN
8015892068269

Informazioni di prodotto

  • Dimensioni: 90x60 mm
  • Colore: Bianco
  • Tipo: Tappo terminale
  • Applicazione: Canali condizionamento
  • Serie: CND
  • Quantità consigliata: 10 pezzi
  • Materiale: Plastica resistente
  • Montaggio: Facile e rapido

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: CTT 90x60 WE Tappo terminale per canali condizionamento CND BIANCO EVEREST

colore

Bianco

larghezza

90 mm

altezza

60 mm

numero RAL

9003

qualità del materiale

Altro

materiale

Altro

temperatura di impiego

-5 ... 60 °C

Serie

CND

Produttore

CTT 90x60 WE Tappo terminale per canali condizionamento CND BIANCO EVEREST