Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Passerelle IP66 /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
BOB06836
Cod. Produttore
B06836
Cod. EAN
8015892068368

Informazioni di prodotto

CTT 120x75 WE TAPPO TERM. CONDIZ. 120

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: CTT 120x75 WE Tappo terminale per canali condizionamento CND BIANCO EVEREST

colore

Bianco

larghezza

120 mm

altezza

75 mm

numero RAL

9003

qualità del materiale

Altro

materiale

Altro

temperatura di impiego

-5 ... 60 °C

Serie

CND

Produttore

CTT 120x75 WE Tappo terminale per canali condizionamento CND BIANCO EVEREST