Prodotti /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
BOB10179
Cod. Produttore
B10179
Cod. EAN
8010730017485

Informazioni di prodotto

CTA40 TUBO CORR.AUTORINV.AUTOEST. 3422

Documentazione tecnica

CTA 40 Tubo corrugato autorinvenente autoestinguente 3422 GRIGIO

diametro esterno

40 mm

diametro interno

31.2 mm

resistenza alla compressione

750 N

diametro nominale

40 mm

temperatura di impiego

-5 °C 90 °C

materiale

polipropilene

protezione antincendio secondo UL 94

V2

senza alogeni

Produttore

CTA 40 Tubo corrugato autorinvenente autoestinguente 3422 GRIGIO