Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Temporizzatori /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
esecuzione del collegamento elettrico
raccordo a vite
funzione ritardata all’eccitazione
tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 50 Hz
24 V
tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 60 Hz
tensione di alimentazione pilota nominale Us per DC
tipo di tensione per l’azionamento
AC/DC
corrente nominale
4
intervallo di tempo
0.05 s
numero di uscite, non ritardate, contatto invertitore
2
numero di uscite, ritardate, contatto invertitore
adatto per montaggio su guida a cappello
larghezza
22.5 mm
altezza
85.6 mm
profondità
103.7 mm
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te