Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè di Controllo /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELCTERS21S
Cod. Produttore
CTERS21S
Cod. EAN
4016779851442

Informazioni di prodotto

Il CT-ERS.21S garantisce prestazioni affidabili e versatilità per applicazioni temporizzate precise.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Connessioni a vite con morsetti a doppia camera per un fissaggio sicuro e rapido
  • Coperchio trasparente sigillabile per protezione da manomissioni
  • Facilità di installazione grazie alla gamma di tensioni di alimentazione da 24 a 240 V AC/DC

Vantaggi per il cliente finale:

  • Funzione ON-delay con 10 intervalli di tempo da 0,05 s a 300 h per flessibilità operativa
  • Contatti con portata fino a 250 V / 4 A per affidabilità e sicurezza
  • Risparmio energetico derivante da un controllo temporizzato efficiente

Documentazione tecnica

The CT-ERS.21S is a single-function electronic time relay from the CT-S timer range. It provides an ON-delay (delay on make) function with 10 time ranges from 0.05 s to 300 h. This time relay operates with a rated control supply voltage of 24 - 240 V AC / DC and has a 2 c/o (SPDT) output with contacts rated at 250 V / 4 A. A sealable transparent cover for protection against unauthorized changes is available as accessory. The device offers screw connection technology with double-chamber cage connection terminals.

esecuzione del collegamento elettrico

raccordo a vite

funzione ritardata all’eccitazione

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 50 Hz

24 V

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 60 Hz

24 V

tensione di alimentazione pilota nominale Us per DC

24 V

tipo di tensione per l’azionamento

AC/DC

corrente nominale

4

intervallo di tempo

0.05 s

numero di uscite, non ritardate, contatto invertitore

2

numero di uscite, ritardate, contatto invertitore

2

adatto per montaggio su guida a cappello

larghezza

22.5 mm

altezza

85.6 mm

profondità

103.7 mm

Produttore

ABB

Timer elettronico ON-delay 0,05-300h 24-240V AC/DC contatti 250V 4A per controllo temporizzato impianti elettrici