›

CT-C-KN1M 2130X000X00

Cod. Rexel GRF005133
Cod. Produttore F005133

Informazioni principali

  • Gamma misura: 100-3000 kN
  • Precisione: 0,5%
  • Elemento elastico: Acciaio inox
  • Protezione: IP65 (DIN 40050)
  • Segnale uscita: 2 mV/V
  • Tensione alimentazione: max 15 V
  • Carico max applicabile: 150% Ln
  • Serie: CT

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: I trasduttori di forza toroidali della serie CT sono dispositivi di alta precisione progettati per applicazioni industriali che richiedono la misurazione accurata di forze elevate, con gamme di misura da 100 a 3000 kN e una classe di precisione dello 0,5%. Realizzati con un elemento elastico in acciaio inox resistente alla corrosione e dotati di segnale di calibrazione generato internamente, garantiscono affidabilità e stabilità nel tempo. La custodia in alluminio anodizzato assicura protezione IP65 secondo la norma DIN 40050, rendendo il trasduttore adatto a condizioni ambientali impegnative. Questi trasduttori sono ideali per il controllo di processi industriali come la misurazione della forza di reazione alla pressione di estrusione nei tecnopolimeri, nonché per il rilevamento di sforzi su alberi o colonne con geometrie complesse che richiedono celle toroidali. Le connessioni elettriche sono realizzate tramite connettore VPT02A10-6PT2, e il dispositivo supporta tensioni di alimentazione fino a 15 V con un segnale di uscita di 2 mV/V. Le caratteristiche tecniche includono bassa non linearità, isteresi e creep, con una massima deformazione elastica inferiore a 0,1 mm, che assicurano misure precise e ripetibili anche in condizioni dinamiche. La robustezza meccanica è garantita da un carico massimo applicabile fino al 150% del carico nominale e da una resistenza alla rottura superiore al 300% del carico nominale, offrendo elevata sicurezza operativa.

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Estensimetro

altezza

45 mm

diametro

101 mm

Tipo di interfaccia/connessione

Analogico

CT-C-KN1M 2130X000X00