Prodotti /

Cod. Rexel
GRF005128
Cod. Produttore
F005128

Informazioni di prodotto

CT-B-KN7.5C 2130X000X00

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Non sono disponibili informazioni specifiche riguardanti le caratteristiche tecniche o descrittive del prodotto GRF005128. Pertanto, non è possibile generare una descrizione dettagliata e promozionale basata sulle proprietà del materiale elettrico in questione.

Tipologia

Estensimetro

altezza

45 mm

diametro

101 mm

Tipo di interfaccia/connessione

Analogico