› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori › Connettori Multipolari

CST.PAR.2L.A.24P.PG29

Cod. Rexel ILCAP 24.29
Cod. Produttore CAP 24.29
Cod. EAN 8015747008679

Informazioni principali

  • Codice: CST.PAR.2L.A.24P.PG29
  • Protezione: IP elevata
  • Applicazione: Automazione e controllo
  • Materiali: Alta qualità
  • Montaggio: Facile e compatto
  • Isolamento: Standard internazionali
  • Affidabilità: Uso industriale
  • Serie: ILCAP 24.29

Descrizione del prodotto

Il prodotto ILCAP 24.29 è un componente elettrico progettato per applicazioni di automazione e controllo. Realizzato con materiali di alta qualità, presenta una struttura robusta e resistente alle condizioni di utilizzo industriale. La sua forma compatta e il design funzionale permettono un facile montaggio e integrazione nei sistemi esistenti. La sua elevata protezione IP garantisce la sicurezza e l'affidabilità operativa anche in ambienti con elevata umidità o polvere. La compatibilità con standard internazionali e le caratteristiche di isolamento assicurano un funzionamento sicuro e duraturo. Ideale per applicazioni che richiedono precisione e affidabilità, questo componente rappresenta una soluzione efficiente per il controllo dei processi elettrici. La sua costruzione prevede materiali di rivestimento e isolamento di prima scelta, assicurando una lunga vita utile e prestazioni ottimali. Descrizione del produttore: Il prodotto ILCAP 24.29 è un componente elettrico progettato per applicazioni di automazione e controllo. Realizzato con materiali di alta qualità, presenta una struttura robusta e resistente alle condizioni di utilizzo industriale. La sua forma compatta e il design funzionale permettono un facile montaggio e integrazione nei sistemi esistenti. La sua elevata protezione IP garantisce la sicurezza e l'affidabilità operativa anche in ambienti con elevata umidità o polvere. La compatibilità con standard internazionali e le caratteristiche di isolamento assicurano un funzionamento sicuro e duraturo. Ideale per applicazioni che richiedono precisione e affidabilità, questo componente rappresenta una soluzione efficiente per il controllo dei processi elettrici. La sua costruzione prevede materiali di rivestimento e isolamento di prima scelta, assicurando una lunga vita utile e prestazioni ottimali.
CST.PAR.2L.A.24P.PG29
€ 24,92 x 1 pz.
(pz.)